9545550160200-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 16,020

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54555 16.020
Rubix:999210625022490
Produttore:9545550160200
EAN:4031095311043
9545550160200-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 16,020

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545550160200-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 16,020


Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT ZS-r Ø16 mm, 5 denti. Rivestimento AlTiN+ e geometria senza taglio al centro per lavorazioni versatili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Numero di denti5
Profondità di lavorazione50 mm
Lunghezza totale108 mm
Taglio al centrosenza taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Tipologiasuperf-ut zs-r
Angolo d'elica38 °
Materia da lavoraremateriali fino a 1400 n/mm²
Lunghezza utile58 mm
287,14 IVA esclusa
/ Unità
350,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione