Riferimenti
HPMT:K30 1600
Rubix:999180200115705

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 1600
Fresa HPMT K30 1600 Ø16 mm, serie AL SE DP: 3 taglienti, angolo d’elica 40°. Pensata per lavorazioni su alluminio e leghe non ferrose.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | uncoated (uc) |
| Tipologia | fresa al se dp per alluminio, 3 taglienti (metallo duro integrale) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | alluminio (wrought/cast), leghe di rame, termoplastiche |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione