5001363-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA F2239.W.020.Z01.25
Tagliablocco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:F2239.W.020.Z01.25
Rubix:999240619003995
Produttore:5001363

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | vite |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5001363-FRESE CON SEDE INSERTO FISSA F2239.W.020.Z01.25
ALTIUS
Fresa a copiare Walter F2239.W.020.Z01.25 con sede inserto fissa ScrewFit. Diametro 20 mm, 1 dente e profondità max 25 mm.
Punti di forza
•With peripheral cutting edges
3/4 Cutting edges per indexable insert
3/4 Cutting edges per indexable insert
Applicazioni
Copy Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | vite |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 1 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa a copiare (ball nose) con sede inserto fissa screwfit |
| Materia da lavorare | acciai (non legato, bassolegato, altolegato/utensili, inossidabile), ghise (malleabile, grigia, a grafite sferoidale/cgi), leghe di alluminio, leghe di magnesio, rame/leghe, leghe termoresistenti, leghe di titanio, leghe di tungsteno/molibdeno, grafite tecnica |
| Lunghezza utile | 59 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 612,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 746,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione