Riferimenti
HPMT:918DH 1800 092 32
Rubix:999240123041250

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 18 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 1800 092 32(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH con diametro 18 mm e 4 denti. Profondità di lavorazione 32 mm e lunghezza totale 92 mm, stelo HA per applicazioni di fresatura su pkmns.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore