Riferimenti
Walter Prototyp:ME232-16.0W5BC-WJ30ED
Rubix:999260309018156
Produttore:8507264
EAN:4063465729929

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 8507264-FRESA METALLO DURO, PERFORM ME232-16.0W5BC-WJ30ED
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale ME232 • Perform • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 35° • Ampia lunghezza d’impiego • WJ30ED • Dc=16mm • Z=5
Punti di forza
Impiego universale per varie strategie di fresatura e in vari tipi di materiali;Grande economicità negli impieghi universali e con parametri di taglio medi;Grande versatilità d’impiego
Applicazioni
Per materiali ISO P, M, K, N & S;Campo di applicazione: Industria meccanica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa perform me232 a spalla/scanalatura (codolo weldon) – din 6535 hb |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | acciai e acciai inox; ghisa; metalli non ferrosi; leghe resistenti al calore |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione