Riferimenti
HPMT:398 0070 015
Rubix:999180200106139

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0070 015
Fresa HPMT 398 0070 015 1/4 mini round con 4 taglienti e stelo rotondo da 4 mm. Progettata per lavorazioni CNC su profili con raggio 0,7 mm e riaffilatura semplice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | b0819 |
| Tipologia | fresa 1/4 mini round (fresa per contornatura con raggio) serie 398 |
| Lunghezza utile | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore