Riferimenti
HPMT:K67 1000 100
Rubix:999190400009484

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO K67 1000 100
Fresa HPMT in metallo duro NiTiCo 30 DH lunga (K67 1000 100) con 5 taglienti, foro olio interno, chipbreaker e gambo Weldon.
Punti di forza
•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | nitico 30 |
| Tipologia | fresa nitico 30 dh lunga k67 (foro olio interno, weldon, recesso) |
| Lunghezza utile | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore