Riferimenti
Walter Prototyp:MC187-04.0A4B050-WB10TG
Rubix:999240116023180
Produttore:7254525
EAN:4042446281298

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 7254525-ARTICOLO MC187-04.0A4B050-WB10TG
Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MC187 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • WB10TG • Dc=4mm • R=0,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin (pvd) |
| Tipologia | fresa di escuadrar (shoulder milling) walter prototyp mc187 advance |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciaio e acciai inossidabili |
| Lunghezza utile | 11 mm |
| Angolo di taglio | 30 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione