Riferimenti
HPMT:398 0080 015
Rubix:999180200106140

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0080 015
Fresa HPMT 1/4 mini round corner con raggio 0,8 mm e 4 taglienti. Profondità di lavorazione 10 mm e lunghezza 50 mm: ideale su centri CNC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | aitin |
| Tipologia | fresa per raccordi con raggio 1/4 (mini round corner) |
| Lunghezza utile | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore