9641800025000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 2,500

Punte scanalate mini (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64180 2.500
Rubix:160000000188577
EAN:4031095204314
9641800025000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 2,500

Riepilogo info tecniche

Diametro2,5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9641800025000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 2,500


Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro2,5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione53 mm
Lunghezza totale45 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarem, s
2.500 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
36,37 IVA esclusa
/ Unità
44,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione