Riferimenti
Stock:74563 25.040
Rubix:999230214006665
Produttore:9745630250400
EAN:4031095333199


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25,04 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 24 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 25,040
Fresa a finire SuperF-UT in metallo duro per alluminio e leghe. Taglio al centro, 3 denti e finitura bright per asportazione fluida dei trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25,04 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 24 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | bright (blank / senza rivestimento) |
| Tipologia | fresa a finire superf-ut (al-r) - wn - bright ha |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a lunga lavorazione |
| Lunghezza utile | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 426,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 520,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione