FRESA K47DH 1800 092 32(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K47DH 1800 092 32
Rubix:999240123041213
FRESA K47DH 1800 092 32(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 1800 092 32(N)


Fresa HPMT K47DH 1800 092 32 con gambo HA: Ø18 mm e 4 denti. Rivestimento AlCrN per finitura e durata su lavorazioni tipo slotting, side milling e trochoidal milling.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Rivestimentoalcrn
Tipologiadp/dh r-like (4 flauti)
Materia da lavorarep m k n s
152,18 IVA esclusa
/ Unità
185,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore