FRESA NTC C64 2000 104

Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:C64 2000 104
Rubix:170000000492298
FRESA NTC C64 2000 104

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA NTC C64 2000 104


Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon C64 2000 104

Applicazioni

Slotting, Side Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x20x104 mm
Peso imballaggio0,45 g
Diametro20 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale104 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonitico 30
Tipologiafresa ntc nitico per sgrossatura a passo variabile (pas décalés), attacco weldon
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, k, s
Lunghezza utile38 mm
Angolo di taglio45 °
258,42 IVA esclusa
/ Unità
315,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore