Riferimenti
HPMT:949 1000
Rubix:999210524013671

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 949 1000 949 1000
Le frese in metallo duro integrale della serie NiTiCo di HPMT sono caratterizzate da un'elevata spoglia positiva, sviluppata specificamente per fornire eccezionali tassi di rimozione del materiale in acciaio al carbonio, alluminio, materiali non ferrosi, leghe di rame, ottone e bronzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | nitico 30 dp/dh, 4 taglienti (edp 949), con weldon |
| Angolo d'elica | 10 ° |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciai pre-induriti; acciaio inox (alta/lavorabilità bassa); ghisa grigia; ghisa duttile; leghe di alluminio; leghe di rame; titanio; leghe di nichel (≤45 hrc / ≤35 hrc a seconda del gruppo) |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore