Riferimenti
HPMT:K47DH 1200 083
Rubix:999250310004252

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 1200 083(N)
Fresa HPMT K47DH 1200 083(N) DP/DH R-Like con 4 taglienti (Z4). Diametro 12 mm, stelo HA e rivestimento AlCrN per ridurre le vibrazioni e migliorare la finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh r-like, 4 taglienti (z4) |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore