FRESA BN 60X MINI LN A4S 0050 050 0400 030

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:A4S 0050 050 0400 030
Rubix:170000000491676
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0050 050 0400 030

Riepilogo info tecniche

Diametro0,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0050 050 0400 030


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro0,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione0,35 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss-co
Taglio al centro
Materiale da tagliohss-co
Rivestimentotisin
Tipologiafresa a sfera
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio pre-temprato;acciaio temprato
Lunghezza utile50 mm
Angolo di taglio0 °
38,94 IVA esclusa
/ Unità
47,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore