6579381-ARTICOLO MC326-05.0A3B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC326-05.0A3B050C-WK40TF
Rubix:999240116022700
Produttore:6579381
EAN:4042446252250

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6579381-ARTICOLO MC326-05.0A3B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Ampia lunghezza d’impiego • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=5mm • R=0,5mm • Z=3
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa per spallamenti e scanalature (mc326 supreme) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e materiali difficili da lavorare |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione