Riferimenti
HPMT:303 0500 050 06
Rubix:999180200106016

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 0500 050 06
Frese standard
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | al se standard endmills |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; elettrodi in rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore