Riferimenti
Stock:74563 12.010
Rubix:999230214006647
Produttore:9745630120100
EAN:4031095333373


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 12,010
Fresa a finire Stock SuperF-UT 74563 12,010, Ø12 mm e r=1 mm. 3 denti, taglio al centro e superficie non rivestita per lavorazioni su alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito (blank) |
| Tipologia | superf-ut (fresa a finire) – al-r wn |
| Materia da lavorare | al e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione