Riferimenti
Stock:64552 12.000
Rubix:170000000501201
Produttore:9645520120000
EAN:4031095287621


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9645520120000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 12,000
Fresa MD Stock SuperF-UT 64552 Ø12 con 4 denti e taglio al centro. Rivestimento TiAlZrN (HB) per fresatura universale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | centre cutting |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
| Tipologia | superf-ut (n²) din 6527l |
| Materia da lavorare | p, m , k, n, s, h |
| Lunghezza utile | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione