Riferimenti
Walter Prototyp:MC413-06.0A4XE-WJ30TF
Rubix:999240116022400
Produttore:6959792
EAN:4042446269579

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6959792-ARTICOLO MC413-06.0A4XE-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC413 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=6mm • R=3mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin (pvd) |
| Tipologia | fresa a sfera per fresatura di copiatura (ball-nose) - mc413 advance |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s, h, o |
| Lunghezza utile | 30 mm |
| Angolo di taglio | 1,6 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione