Riferimenti
Stock:54555 16.030
Rubix:999210625022491
Produttore:9545550160300
EAN:4031095311036


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550160300-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 16,030
Fresa metallo duro Stock SuperF-UT ZS-r Ø16 mm, 5 denti. Rivestimento AlTiN+ e geometria senza taglio centrale per fresatura versatile fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 108 mm |
| Taglio al centro | senza taglio centrale |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1400 n/mm² (applicazione universale) |
| Lunghezza utile | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione