Riferimenti
Walter Prototyp:MD839-06A4P10100-WJ30RA
Rubix:999210224030858
Produttore:7877288
EAN:4042446308940

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 7877288-ARTICOLO MD839-06A4P10100-WJ30RA
Fresa per segmento circolare VHM MD839 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • WJ30RA • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=2mm • R=1mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20,8 mm |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa a segmenti di circonferenza tangenziale md839 supreme |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Lunghezza utile | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione