Riferimenti
Walter Prototyp:MC388-10.0A4B-WB10TG
Rubix:999240116022432
Produttore:7254987
EAN:4042446281847

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 7254987-ARTICOLO MC388-10.0A4B-WB10TG
Fresa per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC388 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • center cutting capability • WB10TG • Dc=10mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | fresa spallamento/scanalature mc388 advance (din 6535 ha) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | materiali del gruppo h (idoneità walter wb10tg, con applicazione anche nell’area h/o) |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione