Riferimenti
HPMT:K30 0150 040 04
Rubix:999180200115691

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 0150 040 04
Fresa in metallo duro HPMT AL SE K30 per alluminio: Ø1,5 mm, 3 taglienti e rivestimento TiB2/H2600. Geometria DP per ridurre vibrazioni e migliorare lo scarico truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 1,5 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tib2 (titanium diboride), h2600 |
| Tipologia | alu line al se (dp, 3 taglienti) per alluminio |
| Angolo d'elica | 13 ° |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio |
| Lunghezza utile | 4,5 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore