Riferimenti
Walter Prototyp:MC025-16.0E4P200-WJ30TF
Rubix:999240117035340
Produttore:7745684
EAN:4042446303402

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | conico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 7745684-ARTICOLO MC025-16.0E4P200-WJ30TF
Fresa ad alto avanzamento VHM MC025 • Advance • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • WJ30TF • Dc=16mm • Z=4
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, grazie al ridotto carico radiale dell’utensile;Ridotti costi di magazzino, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Impiego universale;Sgrossatura vicina al profilo con elevati avanzamenti al dente e ridotta profondità di taglio;Lavorazione di tasche, superfici scanalate e superfici a forma libera;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | conico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 3,1 mm |
| Lunghezza totale | 35,7 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa ad alto avanzamento in metallo duro mc025 advance con interfaccia conefit (walter prototyp) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p/m/k/n/s/h/o (indicazione collegata al grado wj30tf) |
| Lunghezza utile | 18,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione