6719346-ARTICOLO MC326-05.0A3L-WK40TF

Frese per spallamenti e scanalature

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MC326-05.0A3L-WK40TF
Rubix:999240116022697
Produttore:6719346
EAN:4042446262143
6719346-ARTICOLO MC326-05.0A3L-WK40TF

Dettagli del prodotto : 6719346-ARTICOLO MC326-05.0A3L-WK40TF


Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=5mm • Z=3

Applicazioni

Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica

Informazioni tecniche


Attributi
€ 68,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione