Riferimenti
HPMT:398 0250 025
Rubix:999180200106150

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0250 025
Fresa HPMT mini round corner 1/4 con 4 denti, diametro 2,5 mm e gambo tondo Ø8. Ideale per lavorazioni CNC su materiali sottili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | rivestito |
| Tipologia | fresa 1/4 di cerchio (mini round corner) |
| Materia da lavorare | alluminio (<12% si), ottone, bronzo, ghisa, rame, acciaio inox, acciaio (1100–1300 n/mm²), titanio |
| Lunghezza utile | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore