Riferimenti
Stock:54594 1.800
Rubix:999210625022507
Produttore:9545940018000
EAN:4031095318998


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940018000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 1,800
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro Ø1,8 mm, TiSiN+. Taglio al centro, 3 denti e raffreddamento interno periferico per massime performance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 10,3 mm |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro, gambo cilindrico, vhm, tisin+, taglio al centro, raffreddamento interno periferico 4/6 uscite |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai (iso p), acciai inossidabili (iso m), ghise (iso k), alluminio (iso n), leghe speciali/superleghe e titanio (iso s) |
| Lunghezza utile | 4,5 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione