Riferimenti
Walter Prototyp:MC503-10.0E4P200-WJ30TP
Rubix:999260309019594
Produttore:8760667

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 9,7 mm |
| Numero di denti | 4 |
Dettagli del prodotto : 8760667-CONEFIT FRESA, METALLO DURO MC503-10.0E4P200-WJ30TP
Frese per profili a quarto di cerchio in metallo duro integrale MC503 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 0° • R=2mm • Dc=5mm • Da=10mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 9,7 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 2 mm |
| Lunghezza totale | 23,6 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn e zrn (wj30tp) |
| Tipologia | fresa al quarto di tondo (profiling cutter) mc503 |
| Angolo d'elica | 4 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p |
| Lunghezza utile | 12,4 mm |
| Angolo di taglio | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione