Riferimenti
Stock:54586 3.000
Rubix:170000000977463
Produttore:9545860030000
EAN:4031095289342


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545860030000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 3,000
Fresa SuperF-UT NX-3 Stock, Ø3 mm con 3 taglienti e rivestimento TiAlSiN. Ramping fino a 45° e centre cutting per lavorazioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | fresa superf-ut nx-3 (3 taglienti) |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione