9545780060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 6,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54578 6.000
Rubix:160000000185996
Produttore:9545780060000
EAN:4031095278810
9545780060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545780060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 6,000


Fresa MD Stock SuperF-UT 54578: Ø6 mm, 4 denti (Z=4), taglio al centro, HB e 48°. Coating AlTiN+ per HPC fino a 1400 N/mm².

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione24 mm
Lunghezza totale65 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro / centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Tipologiafresa md (superf-ut, hb)
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile24 mm
54,48 IVA esclusa
/ Unità
66,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione