Riferimenti
Walter Prototyp:MC331-16.0W5L100D-WK40EA
Rubix:999260417049494
Produttore:8880597

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 8880597-FRESE METALLO DURO, ADVANCE MC331-16.0W5L100D-WK40EA
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC331 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 40° • center cutting capability • WK40EA • Dc=16mm • R=1mm • Z=5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | acn (pvd) |
| Tipologia | advance mc331 xill·tec® aero (shoulder/slot) per lavorazione iso m/s |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | titanio (iso s) e acciai inossidabili (iso m), adatto anche a materiali iso p/k/n |
| Lunghezza utile | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 480,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione