Riferimenti
HPMT:C47 1000 072
Rubix:170000000492271

Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 1000 072(N)
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 1000 072
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x72 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,08 g |
| Diametro | 8 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa nitico a sgrossare (passo variabile) con gambo ha (weldon) |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore