Riferimenti
Walter Prototyp:MC416-09.0A2B-WJ30TF
Rubix:999240116022378
Produttore:6959836
EAN:4042446270018

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 6959836-ARTICOLO MC416-09.0A2B-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC416 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=9mm • R=4,5mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 32,1 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Lunghezza utile | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione