9646400100000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 10,000
Punte scanalate, 2-scanalate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64640 10.000
Rubix:160000000188828
EAN:4031095059587


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9646400100000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 10,000
Punte scanalate, 2-scanalate, e8, DIN 327, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Rivestimento | tialn |
| 10.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore