Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-20.0A4LC-WK40TF
Rubix:999240116027565
Produttore:6579461
EAN:4042446253042

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 6579461-ARTICOLO MC326-20.0A4LC-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Ampia lunghezza d’impiego • Tipo N 50 lungo • center cutting capability • WK40TF • Dc=20mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (shoulder/slot) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 623,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 760,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione