8033876-ARTICOLO MD266-16.0A3B050C-WJ30UU
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MD266-16.0A3B050C-WJ30UU
Rubix:999240117033203
Produttore:8033876
EAN:4042446316938

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 15,2 mm |
Dettagli del prodotto : 8033876-ARTICOLO MD266-16.0A3B050C-WJ30UU
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MD266 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 30° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WJ30UU • Dc=16mm • R=0,5mm • Z=3
Punti di forza
Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura;Elevati volumi di truciolo e sicurezza di processo ai massimi livelli;Vibrazioni ridotte, grazie alla speciale geometria
Applicazioni
Sviluppate per il settore aerospaziale;Possibilità di lavorazioni dal pieno e Ramping;Ideale per leghe di alluminio per lavorazione plastica e per getti in alluminio con contenuto di silicio fino al 9%;Ideali per materiali ISO N, quali ad es. rame, magnesio o ottone;Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura;Massime prestazioni nella lavorazione di elementi strutturali nel settore aerospaziale e nell’industria meccanica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 15,2 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 14,4 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro / centre cut) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito (uncoated) |
| Tipologia | fresa a spallamento/rainuratura (shoulder/slot milling) md266 supreme |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe (inclusi materiali iso n come rame, magnesio, ottone; fino a ~9% silicio) |
| Lunghezza utile | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione