Riferimenti
Walter Prototyp:MD838-10A4P200400-WJ30RA
Rubix:999210224030837
Produttore:7876745
EAN:4042446308728

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 7876745-ARTICOLO MD838-10A4P200400-WJ30RA
Fresa per segmento circolare VHM MD838 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • WJ30RA • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=4mm • R=2mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 10,42 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + tial |
| Tipologia | fresa a segmento circolare md838 supreme (versione conica) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso m, n, s |
| Lunghezza utile | 40 mm |
| Angolo di taglio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione