D.8 CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893271

FRESA IN METALLO DURO 4 TAGLIENTI WELDON

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:862757
GISS Cutline:893271
Rubix:999221223064855
EAN:3660338457609
D.8 CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893271
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.8 CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893271


Fresa in metallo duro - 4 taglienti- inclinazione elica 45°
Codolo Weldon DIN 6535HB - Rivestimento CUPP
Taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali

Idoneo sopratutto per acciaio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Elevate prestazioni di taglio e ottima finitura
Per operazioni di finitura e sgrossatura leggera

Punti di forza

Stabilità ottimizzata del tagliente e relazione prestazioni/durata elevato

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiastandard
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
€ 34,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione