Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-03.0A3S-WK40TF
Rubix:999240116017036
Produttore:8303164
EAN:4063464771110

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
Dettagli del prodotto : 8303164-ARTICOLO MC230-03.0A3S-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=3mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 2,4 mm |
| Lunghezza totale | 39 mm |
| Taglio al centro | sì, taglio al centro (center-cutting/end geometry) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill·tec® |
| Tipologia | fresa per spallamenti e scanalature (shoulder/slot milling) mc230 advance |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | tutti i materiali iso (universale); anche metallo duro, ceramica e pcd |
| Lunghezza utile | 4 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione