9545900080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 8,000

Super F-UT Frese per parti terminali NX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54590 8.000
Rubix:160000000186023
EAN:4031095276236
9545900080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545900080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 8,000


Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
€ 61,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore