FRESA HSS PER SGROSSATURA NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 867524
FRESA A CANDELA - HSS CO8% SERIE CORTA - TAGLIO AL CENTRO 4 DENTI - TIALN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:867524
Rubix:999180200040275
EAN:3660338215018


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA HSS PER SGROSSATURA NON RIVESTITA SENZA REFRIGERAZIONE 867524
ART.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione