Riferimenti
Walter Prototyp:MC025-12.0E4P150-WJ30TF
Rubix:999240117035343
Produttore:7745683
EAN:4042446303396

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Numero di denti | 4 |
Dettagli del prodotto : 7745683-ARTICOLO MC025-12.0E4P150-WJ30TF
Fresa ad alto avanzamento VHM MC025 • Advance • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • WJ30TF • Dc=12mm • Z=4
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, grazie al ridotto carico radiale dell’utensile;Ridotti costi di magazzino, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Impiego universale;Sgrossatura vicina al profilo con elevati avanzamenti al dente e ridotta profondità di taglio;Lavorazione di tasche, superfici scanalate e superfici a forma libera;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 6,5 mm |
| Lunghezza totale | 28,3 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a candela high-feed (mc025 advance, conefit) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciaio, acciai inox, ghisa, materiali con proprietà di taglio difficoltose e non ferrosi |
| Lunghezza utile | 14,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione