6579863-ARTICOLO MC213-02.0A2L050C-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC213-02.0A2L050C-WJ30TF
Rubix:999240116023127
Produttore:6579863
EAN:4042446255992

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6579863-ARTICOLO MC213-02.0A2L050C-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC213 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 30° • Ampia lunghezza d’impiego • Tipo HSC 30 lungo • center cutting capability • WJ30TF • Dc=2mm • R=0,5mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 2 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì (center-cutting/end geometry) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scan. (shoulder/slot mill) walter prototyp mc213 advance 30° |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Lunghezza utile | 8 mm |
| Angolo di taglio | 8,5 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione