Riferimenti
HPMT:W05 0600 12
Rubix:999180200115833

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0600 12
Punta elicoidale HPMT W05 0600 12 DR-LX con refrigerazione interna oil-feed per foratura profonda. Punta 135°, elica 30° e coating T8090/TiALN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 72 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn / t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | l2/d = 12 (12 x d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciai preinduriti; acciaio inossidabile; ghisa grigia; ghisa duttile; alluminio (acciaio/leghe d’alluminio); rame; leghe di titanio; leghe di nichel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore