7287870-ARTICOLO DC150-05-14.300D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-14.300D1-WJ30RE
Rubix:999240429005619
Produttore:7287870
EAN:4031132402345
7287870-ARTICOLO DC150-05-14.300D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,3 mm
Lunghezza totale133 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7287870-ARTICOLO DC150-05-14.300D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.563in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,3 mm
Lunghezza totale133 mm
Tipo a gambocilindrico
250,60 IVA esclusa
/ Unità
305,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione