9517870150000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 15,000
Punte SuperV senza refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51787 15.000
Rubix:160000000183965
EAN:4031095101064


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517870150000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 15,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,28 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 15 mm |
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15x83 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 16 |
| Refrigerazione interna | no |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
| 15.000 mm | |
| 133.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione