PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845796
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845796
Rubix:170000000534728
EAN:3660338078347


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845796
Punta di tipo N per gli usi più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,13 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 26,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore