5061560-ARTICOLO A1511-1.1

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1511-1.1
Rubix:999240117028814
Produttore:5061560
EAN:4031132023076
5061560-ARTICOLO A1511-1.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061560-ARTICOLO A1511-1.1


ALTIO
Punta elicoidale in HSS, lunga A1511 • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=1,1mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo1,1 mm
€ 4,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione